ペペロミアポット(光触媒加工商品)

ペペロミアポット(光触媒加工商品) - 東京堂
(2件のレビュー)

完成品アレンジメント。空気中の嫌な臭いの原因となるアンモニアやホルムアルデヒド等の有機物を、太陽や室内照明(蛍光灯、LED照明)の光を当てることによる触媒作用で分解、除去します。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、ギフトとして。材質EVA、器/プラスチック製幅(cm)35分類光触媒加工高さ(cm)22寸法(Φ×高さH)(cm)鉢:10×8.5内容量1鉢
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65355825ZV009016
3,400
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65355825
2024-08-18
用途: 思ったより可愛い
M.d.o建設業・工事業

縞々の葉っぱが、ん~って思ってましたけど
他の装飾の次いでに、購入しました
けど、1番に可愛いです。いい感じ
ボリュームもサイズの割に大きいので生えますね

対象商品 : 65355825
2024-07-14
用途: 可愛い
M.d.o建設業・工事業

ペペロミアは好きじゃなかったけど
購入したら、可愛くて
すきになりました

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造花・フェイクグリーン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする