MAGIQ(東京堂)
フレーズベリー
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途
インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
分類
実もの 果物 野菜 パン
寸法(cm)
実径:1~1.3×L35
材質
発泡スチロール
内容量
1本
注意
※屋内用の為、屋外でのご使用には適しておりません。
※屋内外にかかわらず水や摩擦により色落ち、色うつりする可能性があります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65356236
FM007569 -020
ブラック
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
65356245
FM007569 -042
モーブ
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください