曜日別特売

アルコール除菌剤 E65

アルコール除菌剤 E65 - 古河薬品工業
(2件のレビュー)

エタノール濃度65%のアルコール除菌効果を高める
乳酸ナトリウムを配合移し替えに便利なコック付。日本製。

用途オフィス・住宅・車内などの衛生面の気になる所に使用するだけで、簡単に除菌できます。(本製品はすべてのウイルス、菌に効果があるものではありません。)効果除菌エタノール濃度(v/v%)65エタノール濃度(w/w%)57アズワン品番64-8964-64エタノール含有率(%)65RoHS指令(10物質対応)対応繰り返し・詰め替え対応内容量1本(20L)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※皮革、電子機器類、家具などには使用しないでください。
※皮膚の弱い方はご遠慮下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6535845817453
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥400/税込¥440
沖縄地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
離島数量1につき¥1,000/税込¥1,100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65358458
2023-10-25
用途: 通所介護サービス事業所内での清掃時の除菌で使用。
医療・福祉・介護関連業

毎日の床の拭き掃除はもちろん、ドアノブや取っ手などあらゆるところの拭き掃除で使っています。色々な感染予防対策を施していますが、アルコールでの拭き掃除もその一つで費用を抑えて効果があると信じて利用しています。リピート購入です。

対象商品 : 65358458
2023-04-20
用途: 微生物培養時の手指や白衣の滅菌
教育・研究機関

コストパフォーマンスが良いです。少し薄め (57% w/w) ですね。
リピーターです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手指消毒用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする