フリースタイルバケット

フリースタイルバケット - アップドラフトフリースタイルバケット - アップドラフト

キャンプなどでテーブルの脚などに固定でき、ペグやロープ
止めなどで地面に固定もできます。
内側に留め具があるのでゴミ袋を開いたまま固定できます。
畳んでコンパクト!!使用時はポップアップ自立式!!

用途現場でのごみ箱やイベント、アウトドアなどのゴミ入れに!!材質本体:ポリエステル、ベルト:PP、ワイヤー:スチール直径(Φcm)40高さ(cm)折り畳み時:15、使用時:47商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65358467FS-400
5,250
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする