組立式木製傾斜飾り棚

組立式木製傾斜飾り棚 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製傾斜飾り棚 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製傾斜飾り棚 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製傾斜飾り棚 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製傾斜飾り棚 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製傾斜飾り棚 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製傾斜飾り棚 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)組立式木製傾斜飾り棚 - ORIGINAL WORKS(ササガワ)

屋外でも使える組み立て式の木製ディスプレイです!木製なので、安定感があります。オシャレなナチュラル感。傾斜付きの見やすい角度で、たっぷり展示できます!アートやイラストなどの作品を展示にも!ミニ原画(約7.5cm角の額縁)がぴったり展示!15個入ります。お部屋のインテリアに。写真などの大切な思い出をたくさん並べられます。アクセサリーの展示にも。ピアス台紙(名刺サイズ)が18個置けます。台紙がズリ落ちないストッパー付き!簡単組立コンパクト設計。分解するとA3程度のサイズとなります!釘やネジなど工具が不要です。分解すると約A3サイズに収納できます。手アカ・汚れ防止のクリアラッカー塗装を一部に施しています。組立説明書付き

材質MDF(3mm厚 ※脚のみ5mm厚)質量(g)854棚板寸法(mm)30組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)295×150×420内容量1台
注意
※水濡れ注意・水拭きしないでください。濡れた場合はすぐに乾いた布などで拭き取ってください。※最適な商品を提供するためにMDF木材を使用しています。※MDFは加工の際に、使用するのに問題ない程度の「薄いひっかき傷」が入っている場合があります、ご了承願います。※また、水や湿気に弱く、濡れると膨張したり、カビやシミができたりすることがありますので、お取り扱いには十分にお気をつけください。MDF木材を使用しています。水や湿気に弱いのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6535866844-5852
7,900
7,498
8,248(税込)
6日以内出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする