着画作成キット(男性モデル)アクセサリーフルセット

着画作成キット(男性モデル)アクセサリーフルセット - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(男性モデル)アクセサリーフルセット - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(男性モデル)アクセサリーフルセット - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(男性モデル)アクセサリーフルセット - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(男性モデル)アクセサリーフルセット - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(男性モデル)アクセサリーフルセット - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(男性モデル)アクセサリーフルセット - ORIGINAL WORKS(ササガワ)着画作成キット(男性モデル)アクセサリーフルセット - ORIGINAL WORKS(ササガワ)
(1件のレビュー)

男性モデルフォトです。フルセット(耳・首・手・足・スーツ)定番アクセサリーを全てカバー!ピアス・イヤリング・ネックレス・ブレスレット・指輪・アンクレット・ネクタイピン・カフスボタンを装着できます。モデルフォトで「映え」写真をカンタン撮影!モデルフォトを使って、簡単に手軽にフィッティング画像が撮影できます。スマホでもかんたん撮影!!専用フォトスタンド付き!撮影しやすい角度にセッティングできます。A4サイズが置けるスタンドです。金具のサイズに合わせて、切れ込みを入れてください。スタンドにセットして正面から撮影します。モデルフォトを使えば、アクセサリーのサイズ感が分かりやすくなります。実際のモデルさんに頼んだり、自撮りをしなくてもモデルフォトを使うことで簡単に本物のような画像が撮影できます。実際に着用しないので衛生面でも安心です。カジュアルからビジネスまで充実の8シーンをセットアップ!8パターンあるので作品に合わせてモデルが選べます。肖像権フリーなのでSNSにもアップできます。反射しづらい特殊紙です。

材質モデルフォト:特殊紙(157g/m2),フォトスタンド:PET樹脂(1mm厚)寸法(縦×横)(mm)モデルフォト:297×210寸法(縦×横×奥行)(mm)フォトスタンド:297×210×105内容量1セット(8枚)
注意
※留め具がついているチェーンブレスレットのみ対応しています。※非対応パーツは、パーツが大きいもの、留め具がないもの、太いバングルです。※作品の形状によってはうまく取り付けできない場合があります。※無断でアクセサリー撮影以外の用途でお使いにならないでください。複製しての再配布は禁止しております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6535886937-5011
1,800
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-11
用途: イヤリング撮影用
不動産業

写真写りがとてもよい画像ばかりです。そのうち利用するのかもしれませんが、イヤリングしか必要ないので、不要な画像が多いのが難点です。一枚あたりは少し高めになっても、バラ売り、もしくは、3枚をチョイスできるなどのオプションがあれば良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする