ブッシュクラフト
ブッシュドリル
質量(g)
約270
穴径(Φmm)
ハンドル:21
ドリル径(Φmm)
21
外寸(mm)
225×40×27
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65359745
-
オープン
¥
4,400
¥
4,840
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください