ブッシュクラフト
たき火フライパンのふた
適合
たき火フライパン、たき火フライパン深め、たき火フライパン2.0
材質
アルミニウム
直径(Φmm)
約248
高さ(mm)
約20
質量(g)
約250
板厚(mm)
約2
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65359849
-
オープン
¥
2,400
¥
2,640
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください