曜日別特売

鍛冶屋鉄板 ソロ

鍛冶屋鉄板 ソロ - 愛宕山工業鍛冶屋鉄板 ソロ - 愛宕山工業鍛冶屋鉄板 ソロ - 愛宕山工業鍛冶屋鉄板 ソロ - 愛宕山工業鍛冶屋鉄板 ソロ - 愛宕山工業
材質スチール、取っ手・ボルト:ステンレス厚さ(mm)6質量(kg)約2.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)285×192×18内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65359858-
オープン
6,898
7,588(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする