アサダ
充電式真空ポンプ4CFM
連続稼働できるバッテリ式真空ポンプ
付属品
真空ポンプオイル300ml、異径アダプタ5/16"×1/4"
質量(kg)
36.8(バッテリ2ケ装着時8.1)
サイズ
吸気口:5/16",3/8"
排気速度(L/min)
113
モーター
DC18V/250W
ポンプ
ツーステージ
到達真空度
3Paabs.(23ミクロン)
アズワン品番
65-1845-46
オイル量(mL)
300
ポンプスピード(min
-1
)
3100
内容量
1台
関連資料:
(0.8MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65359876
VP400
¥
82,000
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070
商品説明動画
4CFM 720
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった