アサダ
電動ワイヤーアッパーUE40CW
壁際での昇降作業美現
壁からマスト中心まで26.5cm
1脚を閉じても安全な昇降可能
付属品
アルミ天板、延長アダプタ、天板カバー
消費電力(W)
800
本体寸法(mm)
798×798×1170(收納時寸法:385×435×1170)
天板寸法(mm)
745×435
本体質量(kg)
43.5(天板含)
最大積載荷重(kg)
~3m: 120/3~3.5m: 100/3.5m~280
入力電圧(V)
単相100
入力電源
単相100V 50/60Hz 800W
昇降時間(秒)
上昇:40/下降:35(無負荷時)
高さ(m)
最小:1.19/1.32、最大:3.78/3.91
内容量
1台
関連資料:
(1.4MB)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65359885
UE40CW
¥
450,000
¥
349,800
¥
384,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
3,700
/
税込
¥
4,070