前後2カメラドライブレコーダー(ADAS付き)

前後2カメラドライブレコーダー(ADAS付き) - WATEX(ワーテックス)前後2カメラドライブレコーダー(ADAS付き) - WATEX(ワーテックス)

前後FHDソニー製スタービスADAS付きドラレコ・駐車録画標準搭載・3年保証・SDフォーマットフリー・あおり運転対策に後方車接近お知らせ・ナイトビジョン・WDR

仕様液晶明るさ:3段階設定質量(g)メインカメラ:約118、リアカメラ:約25形式AVI(H.264 / PCM)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインカメラ:106×65×30、リアカメラ:53.3× 36× 26.5記録媒体microSD (32GB~128GB) class10以上液晶パネル3.5インチLCDタッチパネル解像度メインカメラ:FHD1920×1080 (SONY IMX307 STARVIS )、リアカメラ:FHD 1920×1080 (SONY IMX307 STARVIS )、液晶解像度:480×320映像記録常時録画、イベント録画、駐車録画、(モーション録画+衝撃録画)再生可能ファイル形式常時録画:1分、イベント/モーション録画:20秒(前5秒、後15秒)フレームレートメインカメラ:29fps固定、リアカメラ:29fps固定画角メインカメラ:水平約114°、垂直約67、対角約 138°、リアカメラ:水平約116°、垂直約90°、対角約 1460内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65359903XLDR-F-ADAS
オープン
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

XLDR-F-ADAS 昼間 前方
この動画は、1が参考にしています。
FADAS昼間 後方
FADAS夜間 前方
XLDR-FADAS夜間の後方映像
この動画は、1が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライブレコーダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする