Panasonic(パナソニック)
F2リレー制御用T/U端子式
用途
分電盤用
色
ブラック
種類
端子式
回路数
出力回路数:4回路
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65359964
WR3440K
¥
14,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください