Panasonic(パナソニック)
フル2線 接点状態監視用出力ユニット
用途
分電盤用
仕様
接点出力:片切
回路数
出力回路数:4回路
アドレス設定方式
光アドレス設定式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65360689
WRT2519
¥
31,500
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください