Panasonic(パナソニック)
フル2線 熱線センサSW親器 屋側壁防雨
仕様
親器,明るさセンサ付
色
カバー:メタリックグレー,ボディ:グレー
種類
屋外壁防雨形
検知方式
熱線レベル変化分検知方式
アドレス設定方式
光アドレス設定式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65360847
WRT3384
¥
26,700
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください