Panasonic(パナソニック)
フル2線 熱線センサSW子器 屋側壁防雨
仕様
子器
色
カバー:メタリックグレー,ボディ:グレー
種類
屋外壁防雨形
検知方式
熱線レベル変化分検知方式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65360856
WRT3385
¥
11,900
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください