フル2線式リモコンT/U付LED調光ユニット・光アドレス設定式

フル2線式リモコンT/U付LED調光ユニット・光アドレス設定式 - Panasonic(パナソニック)
用途分電盤用主な用途分電盤用回路数出力回路数:1回路伝送方法割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式定格入力電圧:100VAC定格入力電圧(V)AC100最大負荷電流(A)3(白熱灯接続時)周波数(Hz)定格:50/60周波数(kHz)伝送発信:10±1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
回路数
定格入力電圧(V)
最大負荷電流(A)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65360953WRT4740出力回路数:1回路AC1003(白熱灯接続時)
24,800
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする