エイトフリースイッチ ホワイト 1コ用

エイトフリースイッチ ホワイト 1コ用 - Panasonic(パナソニック)
伝送方法信号:割り込み式時分割多重アドレス設定方式光アドレス設定式定格入力電圧(V)信号:±24動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)消費電流(mA)信号:6使用周囲温度(℃)-10~40温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)伝送発振:10±1形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性スイッチ数1接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6電気的寿命(万回)3以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65361023WRT5511W信号:±24
8,200
6,498
7,148(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする