Panasonic(パナソニック)
エイトフリースイッチ ホワイト 2コ用
温度上昇
外郭部:10℃以下
周波数(kHz)
信号発信:10±1
定格入力電圧(V)
信号:±24
消費電流(mA)
信号:7
形態
信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号
使用周囲温度(℃)
-10~40
接続可能電線(mm
2
)
0.75~2(より線)
配線方式
信号:2線無極性
スイッチ数
2
伝送方法
信号:割り込み式時分割多重
動作電圧(V)
範囲:±18~±30(信号)
接続可能電線 単線(Φmm)
0.65~1.6
電気的寿命(万回)
3以上
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65361048
WRT5512W
¥
9,800
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください