Panasonic(パナソニック)
フル2線 エイトフリースイッチ 3コ用
伝送方法
割り込み式時分割多重
アドレス設定方式
光アドレス設定式
定格入力電圧(V)
信号:±24
色
グレー
周波数(kHz)
伝送発振:10±1
スイッチ数
3個
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65361057
WRT5513
信号:±24
¥
10,700
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください