エイトフリースイッチ ホワイト 4コ用

エイトフリースイッチ ホワイト 4コ用 - Panasonic(パナソニック)
伝送方法信号:割り込み式時分割多重定格入力電圧(V)信号:±24動作電圧(V)範囲:±18~±30(信号)消費電流(mA)信号:9使用周囲温度(℃)-10~40温度上昇外郭部:10℃以下周波数(kHz)信号発信:10±1形態信号:スタート信号、チャンネル信号、負荷制御信号、監視信号、エンド信号接続可能電線(mm2)0.75~2(より線)配線方式信号:2線無極性スイッチ数4接続可能電線 単線(Φmm)0.65~1.6電気的寿命(万回)3以上内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格入力電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65361084WRT5514W信号:±24
12,100
9,698
10,668(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする