Panasonic(パナソニック)
協約 年間タイムSW 2回路
形状
盤組込用(JIS協約型)
外形寸法(mm)
H99×W50×D77
定格電圧(V)
AC100-240
接点構成
1c×2
駆動方式
電子式
回路数
2回路
停電補償時間
10年
回路構成
別回路型(無電圧出力)
ソーラー
無
動作周期
年間式
内容量
1個
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65361328
TB24201
¥
62,000
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月8日
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください