Panasonic(パナソニック)
協約 24時間式ソーラーTS 1回路 N
仕様
1回路型
寸法(mm)
外形:99×50×77(タテ×ヨコ×フカサ)
電圧(V)
100-240
機能
ソーラー機能付
回路構成
別回路型(無電圧出力)
動作周期
24時間式停電補償付
内容量
1個
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65361337
TB251101N
¥
25,200
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください