Panasonic(パナソニック)
高容量 週間式ソーラーTS 1回路 N
仕様
1回路型、高容量15A仕様
周波数(Hz)
50~60
消費電力(W)
1.5
定格電圧(V)
AC100~240(許容電圧変動範囲:AC85~264V)
接点構成
1a
表示方式
電源表示 : 緑LED表示、出力表示 : 赤LED表示
出力方式
タイマー出力
駆動方式
電子式
回路構成
別回路型(無電圧出力)
内容量
1個
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65361425
TB282N
¥
33,000
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください