Panasonic(パナソニック)
防雨型タイマー(同一回路100V)A接点
(1件のレビュー)
形状
ボックス型
外形寸法(mm)
H180×W123×D52
定格電圧(V)
AC100
接点構成
1a
駆動方式
交流モータ式
回路数
1回路
停電補償時間
無
回路構成
同一回路(有電圧出力)
ソーラー
無
動作周期
24時間式
内容量
1個
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65361459
TB31102K
¥
10,400
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください