Panasonic(パナソニック)
パネル取付型タイムスイッチ
形状
パネル取付型
外形寸法(mm)
H75×W75×D55
定格電圧(V)
AC100-240
接点構成
1a
駆動方式
クォーツモータ式
回路数
1回路
停電補償時間
180時間
回路構成
別回路型(無電圧出力)
ソーラー
無
動作周期
24時間式
内容量
1個
注意
※ご購入前に必ず仕様書等で回路構成をご確認の上、ご購入下さい。また、ご購入後は取扱、施工説明書に基づき施工、配線お願い致します。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65361565
TB4501
¥
17,200
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください