Panasonic(パナソニック)
無電圧開放ユニット200V回路用
3/22
より
値下げ
現場応援プライス!お求めやすい価格でさらにお得。
仕様
JIS協約形モジュール
種類
無電圧開放ユニット(MGユニット)
外形寸法(mm)
H96×W25×D60
定格電圧(V)
AC200
定格電圧・遮断容量
AC200V
操作回路電圧(V)
AC200
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65361784
BBR9302
¥
8,200
¥
6,198
値下げ
¥
6,818
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください