Panasonic(パナソニック)
サーキットブレーカBSー1250WE型 3P3E 500/600/700/800/1000/1200/1250A(可調整)
質量(kg)
19.8
種類
サーキットブレーカ
外形寸法(mm)
H370(バー含む530)×W210×D120(ハンドル含む171)
定格電圧(V)
AC200、AC415、AC500
定格電流(A)
可調整500/600/700/800/1000/1200/1250
形名
BS-1250WE
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC200V 100kA、AC415V 65kA、AC500V 45kA
フレーム(AF)
1250
引外し方式
電子式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65361793
BBS31250WE
¥
1,010,000
¥
669,800
¥
736,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください