Panasonic(パナソニック)
サーキットブレーカBSー1600WE型 3P3E 700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600A(可調整)
質量(kg)
27
種類
サーキットブレーカ
外形寸法(mm)
H370×W210×D140(ハンドル含む171)
定格電圧(V)
AC200、AC415、AC500
定格電流(A)
可調整700/800/900/1000/1200/1400/1500/1600
形名
BS-1600WE
極数・素子数
3P3E
定格電圧・遮断容量
AC200V 125kA、AC415V 85kA、AC500V 65kA
フレーム(AF)
1600
引外し方式
電子式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65361809
BBS31600WE
¥
1,320,000
¥
839,800
¥
923,780
(税込)
60日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください