リモコン漏電ブレーカCLEー30型(瞬時励磁式)2P2E O.C付 15A 30mA(AC200V操作)
- 仕様
- JIS協約形、雷サージ・高調波(インバータなど)対応形
- 寸法(mm)
- H100×W75×D60(ハンドル含む74)
- 質量(kg)
- 0.5
- 種類
- リモコン漏電ブレーカ
- 定格電圧(V)
- AC100-100/200-200共用
- 端子形状
- 主端子 (M5 フルアップ端子) 操作端子 AL,CAX端子(M3.5 アップ端子)
- 定格電流(A)
- 15
- 励磁方式
- 瞬時励磁式
- 定格遮断容量(kA)
- AC100-100/200V Icu5kA AC200V Icu2.5kA
- 形名
- CLE-30
- 極数・素子数
- 2P2E
- 定格電圧・遮断容量
- AC100-100/200-200V共用 5kA(AC200V 2.5kA)
- フレーム(AF)
- 30
- 操作回路電圧(V)
- AC200
- 引外し方式
- 熱動・電磁式
- 漏電感度電流(mA)
- 30
- 内容量
- 1個
遮断 の新着商品
カテゴリ



商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07
















![AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具] AT雷探知器 アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377679-260828-02.jpg)
