プラグインユニット付漏電ブレーカ
・高性能化
・定格遮断容量向上
(50・60AFブレーカ:200V 2.5kA→5kA)
・環境負荷削減
・カドミレス接点の採用により環境負荷削減
・筐体の樹脂材質を変更しリサイクル性向上
従来品 熱硬化性
モデルチェンジ品 熱可塑性
・軽量化
・50AFブレーカ メーカー比10%軽量化
・カセット付属化
・カセット式付属装置に対応し、急な仕様変更や
短納期に対応可能
- 内容量
- 1台
地域運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 沖縄地方 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
| 離島 | 数量1につき | ¥6,000/税込¥6,600 |
遮断 の新着商品
カテゴリ









![[GE-PS] プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業 [GE-PS] プラグインユニット付漏電ブレーカ 日東工業](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07118926-261106-02.jpg)









