Panasonic(パナソニック)
漏電ブレーカJ型 中性線欠相保護付 20A15mA 雷サージ付
端子形状
・バネ性当金付ソルダレス端子
・8mm
2
電線まで直締付接続可能(電源側・負荷側)
・より線を使用する場合は、棒圧着端子をご使用下さい
種別
漏電ブレーカ
寸法(mm)
H70×W68×D40
質量(kg)
0.19
色
ブラック
定格電圧(V)
AC100/200V
定格電流(A)
30
定格感度電流(mA)
15
形名
J型
極数・素子数
3P2E
フレーム(AF)
30
引外し方式
熱動式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65362965
BJJ320225K
¥
14,750
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください