Panasonic(パナソニック)
エネミエールS(通信機能付)
仕様
電力計測:1回路、パルス計測:1回路
付属品
SDHC/SDメモリーカードは別売
寸法(mm)
W150×H120×D45
質量(kg)
0.45
タイプ
エネミエールS(通信機能付)
シリーズ
エネルギーモニタ
定格
AC100-240V50/60Hz
商品タイプ
本体
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65365214
BT3740K
¥
72,700
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください