Panasonic(パナソニック)
接地2P30A防水ゴムコードコネクタ
種別
コネクタ(セット品)
形状
平刃
色
ブラック
種類
防水ゴムコードコネクタ(セット品)
定格電圧(V)
250
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
30
プラグ形状
接地2P 30A 250V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65366404
WA3630
¥
10,300
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください