Panasonic(パナソニック)
接地2P30A防水ゴムコードコンボディ
種別
コネクタボディ
形状
平刃
色
ブラック
種類
防水ゴムコネクタボディ
定格電圧(V)
250
コンセント形状
接地2P
定格電流(A)
30
プラグ形状
接地2P 30A 250V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65366413
WA3639
¥
5,570
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください