Panasonic(パナソニック)
3P60A引掛防水ゴムコードコンボディ
種別
コネクタボディ
形状
引掛
色
ブラック
種類
引掛防水ゴムコードコネクタボディ
定格電圧(V)
250
コンセント形状
3P
定格電流(A)
60
プラグ形状
3P 60A 250V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65366429
WA5369
¥
14,700
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください