Panasonic(パナソニック)
器具用 FC2Pプレート チヨコ
種別
プレート・取付枠
色
チョコ
種類
[器具用]フルカラー1Pモダンプレート
プレート形状
2連2コ用(1コ+1コ用)
互換品番
後継品:WCF8202WK
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65366709
WCF8202AK
¥
125
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください