Panasonic(パナソニック)
3P30Aゴムキャップ
種別
キャップ
形状
平刃
色
ブラック
種類
ゴムキャップ
定格電圧(V)
250
コンセント形状
3P
定格電流(A)
30
プラグ形状
3P 30A 250V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65367594
WF4330
¥
3,230
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください