Panasonic(パナソニック)
舞台照明用C型接地2P20Aキャップ
種別
キャップ
色
ミルキーホワイト
種類
舞台照明用
定格電圧(V)
125
コンセント形状
2P
定格電流(A)
20
差込口形状
接地2P 20A 125V
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65367628
WF5820W
¥
1,950
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください