曜日別特売

EV・PHEV充電用15・20A200V

EV・PHEV充電用15・20A200V - Panasonic(パナソニック)EV・PHEV充電用15・20A200V - Panasonic(パナソニック)
(3件のレビュー)
仕様200V用(15A・20A兼用)タイプ壁面取付タイプ取付方式露出・埋込両用定格AC250V20A設置場所屋外・屋側充電方式コンセントタイプ筐体寸法(mm)H126×W87×D84.6内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65368084WK4322Bブラック
6,050
4,698
5,168(税込)
当日出荷
65368093WK4322Wホワイト
6,050
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月22日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65368093
2023-11-30
用途: 200V給電のEV・PHEV用に使用しました
サービス業

大手メーカーの製品で安心であるとともに、連用枠に取り付けられるので工事も容易です。防水もしっかりしているので問題ないです。コンパクトなので設置場所も制限が少ないです。オスプラグの抜け落ち防止があると良いと思います。

対象商品 : 65368084
2023-12-31
用途: EV自動車の充電コンセント
アペックス電気工事

お客様のお宅の外観にマッチした色を短期納期でお届けいただけました。

1が参考にしています
対象商品 : 65368084
2023-09-24
用途: 車庫のPHEV電源工事

工事が簡単で問題なく使用できそう。納車がまだなので使用感はわからないが、問題ないと思われる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

コンセント」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする