Panasonic(パナソニック)
防雨引込カバー(露出取付形)
材質
ボディ:AAS樹脂、カバー:AAS樹脂、防水パッキン:特殊軟質塩ビ、ブッシング:特殊軟質塩ビ、固定チップ:AAS樹脂
色
ボディ:クリームグレー、カバー:クリームグレー、防水パッキン:ダークベージュ、ブッシング:ダークベージュ、固定チップ:クリームグレー
耐熱温度(℃)
70(1時間放置)
使用周囲温度(℃)
-10~40
使用場所
屋外、屋側(但し、水が常時多量にかかる場所や過酷な取り扱いを受ける場所を除く)
防水性
JIS C 0920 IPX3適合
内容量
1個
注意
※防水効果をよくするため、器具の取付面はできるだけ凹凸がないように仕上げてから器具を取り付けてください。防水が不完全な場合、雨水の浸入により感電や火災の原因になります。取付面に凹凸がある場合は、パッキンと取付面の隙間をコーキングで埋めるようにしてください。
※カバーをかぶせた後、無理に電線を動かすとカバーを破損する恐れがあります。
※防水性がなくなりますので、ボディ表面の 上刻印表示に従って取り付けてください。
※電線がカバーに触れたままでは、施工後にカバーを押し上げ浮き上がりや外れの原因になります。
※器具上部は30mm以上あけて取り付けてください。カバーの取り付けができなくなります。
※カバーとボディは付属のタッピンねじで締付けて、固定してください。
※CD管などの電線管は使用しないでください。曲げRが確保できずにカバーの浮き上がりや外れの原因になります
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65369703
WP9181K
¥
1,390
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください