曜日別特売

ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m白

ショップラインパイプ吊ハンガー1.5m白 - Panasonic(パナソニック)

パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。

用途
1496mm、配線ダクト用
配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。
仕様1496mm、配線ダクト用(配線ダクトをパイプ吊りする場合に使用します。パイプの長さはフランジ側で切断して短くできます。) ※ハンガーの支持間隔は標準1m・最大1.5mです。材質/仕上フランジカバー:自消性ABS/オフホワイト質量(g)760材質(キャップ)PBT樹脂/オフホワイト材質(フランジ)SGCC(t1.6)材質(ハブ)SPHT1(t2.3)材質(パイプ)SPHT1(t1.2)/オフホワイト材質(ハンガー)本体:SUS301(t0.8)/オフホワイト内容量1個
注意
※ハンガーの支持間隔は標準1m・最大1.5mです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65373307DH0284
7,400
5,798
6,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ライティングレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする