曜日別特売

バナナスタンド

バナナスタンド - YAMAZEN(山善)バナナスタンド - YAMAZEN(山善)バナナスタンド - YAMAZEN(山善)バナナスタンド - YAMAZEN(山善)バナナスタンド - YAMAZEN(山善)バナナスタンド - YAMAZEN(山善)バナナスタンド - YAMAZEN(山善)バナナスタンド - YAMAZEN(山善)

ディスプレイとしてもおしゃれに飾って保存可能。バナナを吊るして置けるスタンド収納。バナナの傷みを遅れるようサポートする、吊るし収納アイテム。
下部はバスケットになっていて、フルーツや雑貨をちょい置きできる。食品ストッカー・小物収納・ディスプレイスタンドとしても活躍。

用途バナナスタンド、バナナフック、バナナホルダー、フルーツ置き、フルーツバスケットとして。バナナ掛け バナナ立て キッチン用品 キッチングッズ キッチン雑貨 果物 収納 ディスプレイ おしゃれ。材質スチール(粉体塗装)質量(kg)0.7ブラック直径(Φmm)バスケット内寸:(上)250、(底)150、深さ100高さ(mm)バスケット底からフックまで:285耐荷重(kg)フック:1本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×295×365内容量1個
注意
※スタンドパーツは必ず奥までしっかり差し込んでください。
※1kg以上のものを引っ掛けないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65374086DBS-2736(BK)
オープン
2,698
2,968(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

飾台・卓上器物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする