CAPTAIN STAG
ワカサギテント160
組立て簡単な吊り下げ式テント。1~2人用
材質
幕帯:ポリエステル70D(PU・防水加工)、スカート:PEクロス、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:径8.5mmグラスファイバー
寸法(mm)
1600×1600×1350
色
オレンジ
質量(g)
3000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65374183
M-3109
¥
13,000
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください