曜日別特売

角型スチールフォールディングスコップ(バッグ付)

角型スチールフォールディングスコップ(バッグ付) - CAPTAIN STAG角型スチールフォールディングスコップ(バッグ付) - CAPTAIN STAG角型スチールフォールディングスコップ(バッグ付) - CAPTAIN STAG角型スチールフォールディングスコップ(バッグ付) - CAPTAIN STAG
(1件のレビュー)

スコップ・クワと用途に合わせて2通りに使用可能。強度・耐久性に優れたハイカーボン鋼製。車載用に便利なコンパクトタイプ。雪かき時にも便利です。折りたたんでコンパクトに収納。

材質本体:ハイカーボンスチール鋼(アクリル樹脂塗装)、バッグ:ポリエステル寸法(mm)150×110全長(mm)550質量(g)1100収納寸法(mm)190×260×厚さ58内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65374226UA-4501
2,800
1,998
2,198(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年3月30日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-05-30
用途: 植樹

折りたためてコンパクトになるのでリュックに収納できるので、両手が自由に使えて大変便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジャー・アクティビティ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする