CAPTAIN STAG
アクリル起毛レジャーマット200X200cm
起毛素材の柔らかい肌触りが、春先や秋口の行楽シーンに最適。
材質
表面:アクリル、中面:ウレタンフォーム、裏面:ポリ塩化ビニル
色
ブラック
質量(g)
945
幅(cm)
200
長さ(cm)
200
収納時寸法(cm)
42×27×16
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65374253
UB-3004
¥
4,800
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください