CAPTAIN STAG
ビューシーズンUVカットパラソル180cm
裏面はシルバーコーティング加工で、UVカット。日差しの向きによってパラソルの折り曲げて傾けられます。
材質
生地:ナイロン100%(裏面:シルバーコーティング)、親骨・中骨:鉄(エポキシ樹脂塗装)
色
ブルー×シルバー
高さ(mm)
2000
質量(g)
1000
直径(Φcm)
180
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65374314
M-1566
¥
4,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください