CAPTAIN STAG
ハロースカイパラソル180cm
軽くて持ち運びラクラク。
材質
生地:ナイロン100%、骨・中棒:鉄(エポキシ樹脂塗装)
色
グリーン
高さ(mm)
1950
質量(g)
1000
直径(Φcm)
180
ポール径(Φmm)
上部:19.4、下部:22.6
ポール長(mm)
親骨:970
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65374323
M-1533
¥
3,600
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください