CAPTAIN STAG
マリンスカイUVカットアルミパラソル200cm
日差しの向きによってパラソルの折り曲げて傾けられます。
材質
生地:ポリエステル100%、親骨・中棒:アルミニウム(表面加工アルマイト)
高さ(mm)
2150
質量(g)
1800
直径(Φcm)
200(開いた傘の表面に沿って)
ポール径(Φmm)
32
ポール長(mm)
親骨:950
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65374339
M-1565
¥
6,500
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください