曜日別特売

LEDデコレーションライト 10灯

LEDデコレーションライト 10灯 - CAPTAIN STAGLEDデコレーションライト 10灯 - CAPTAIN STAGLEDデコレーションライト 10灯 - CAPTAIN STAGLEDデコレーションライト 10灯 - CAPTAIN STAGLEDデコレーションライト 10灯 - CAPTAIN STAGLEDデコレーションライト 10灯 - CAPTAIN STAGLEDデコレーションライト 10灯 - CAPTAIN STAGLEDデコレーションライト 10灯 - CAPTAIN STAG

8通りの光り方がキャンプサイトを楽しく彩るデコレーションライトです。テント出入口やインナーテントの照明や飾り付けに。生活防水。

材質本体:鉄、表面加工:めっき(胴、ニッケル)、電池ボックス:ポリスチレン、コード:胴、塩化ビニル樹脂全長(mm)3300電源DC4.5V 単3形乾電池3個使用(別売)光源チップ型LED10個連続点灯時間(時間)30(アルカリ乾電池使用時)内容量1箱
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(g)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65374384UK-4053ランプ55×55230(乾電池含まず)64-9355-03
3,000
2,098
2,308(税込)
3日以内出荷
返品不可
65374393UK-4054ダイアモンド30×80170(乾電池含まず)64-9355-04
2,500
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする